VIMAR SPA - VIW01426.B SUPERVISORE TOUCH IP 10IN POE BIANCO - 01426.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Tipologia - Quadro di comando e segnalazione
Tipo di montaggio - Incassato
Altri sistemi bus - Altro
Display - TFT LCD
Confezione
1 PZ
EAN
8007352793767
Codice prodotto
VIW01426.B
Cod. produttore
01426.B
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Tipologia:
Quadro di comando e segnalazione
Tipo di montaggio:
Incassato
Altri sistemi bus:
Altro
Display:
TFT LCD
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Funzione tattile:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Radio bidirezionale:
no
Composizione:
Altro
Campo per designazione:
no
Altre interfacce:
Ethernet
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9016
Grado di protezione (IP):
IP20


