pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01423 SUPERVISORE TOUCH IP 7IN POE NERO - 01423

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Quadro di comando e segnalazione

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Display - TFT LCD

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352793804

Codice prodotto

VIW01423

Cod. produttore

01423

Produttore

VIW

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Display:

TFT LCD

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione tattile:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Altro

Campo per designazione:

no

Altre interfacce:

Ethernet

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9004

Grado di protezione (IP):

IP20

Supervisore IP con display touch da 7"in formato 16:10 (1280×800), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarmPlus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d’impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24–30 Vdc. Installazione a parete con staffa su scatola 2M, quadrata BS, rettangolare 3M orizzontale e verticale, nero