pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01423.B SUPERVISORE TOUCH IP 7IN POE BIANCO - 01423.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Display - TFT LCD

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352793781

Codice prodotto

VIW01423.B

Cod. produttore

01423.B

Produttore

VIW

Display:

TFT LCD

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Radio bidirezionale:

no

Materiale:

Vetro

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Supervisore IP con display touch da 7"in formato 16:10 (1280×800), dotato di sensore di prossimità, sensore di luminosità ambientale e LED RGB di segnalazione, per notifiche di stato. Consente il controllo dei sistemi By-me Plus, View Wireless, By-alarmPlus, Elvox Videocitofonia IP e Due Fili Plus tramite i relativi gateway d’impianto, oltre alla visualizzazione live di telecamere Elvox TVCC IP e Wi-Fi tramite stringhe RTSP. Alimentazione PoE o 24–30 Vdc. Installazione a parete con staffa su scatola 2M, quadrata BS, rettangolare 3M orizzontale e verticale, bianco