pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01293.NC PRESA MULTIPLA 5 UNIVERSALE NERO - 01293.NC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01293.NC PRESA MULTIPLA 5 UNIVERSALE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - no

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352584617

Codice prodotto

VIW01293.NC

Cod. produttore

01293.NC

Produttore

VIW

Con interruttore on/off:

no

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Senza alogeni:

sì

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Con coperchio:

no

Sezione del filo:

0 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

0 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

5

Trasparente:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Codice NEMA:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9005

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Inserto centrale ruotato:

sì

Angolo inserto centrale ruotato:

45°

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 5 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero