VIMAR SPA - VIW00937.G UNITA LED 12-24V 0,1W ASSIALE VERDE - 00937.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - LED
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo luminoso - Verde
Portalampada - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8007352458277
Codice prodotto
VIW00937.G
Cod. produttore
00937.G
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
LED
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo luminoso:
Verde
Portalampada:
Altro
Tensione nominale:
24...24.01 V
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W per comandi assiali, verde


