pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00937.5.A Unita segnal. LED 5V 0,01W assiale ambra - 00937.5.A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00937.5.A Unita segnal. LED 5V 0,01W assiale ambra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altro

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Ambra/ambra gialla

  • Tensione nominale - 5...5.01 V

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352744561

Codice prodotto

VIW00937.5.A

Cod. produttore

00937.5.A

Produttore

VIW

Applicazione:

Altro

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Ambra/ambra gialla

Tensione nominale:

5...5.01 V

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Altro

Conduttore neutro richiesto:

no

Unità di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W per comandi assiali, ambra