VIMAR SPA - VIW00936.250.G UNITA SEGNAL. LED 250V 0,35W VERDE - 00936.250.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - LED
Colore del corpo luminoso - Verde
Tensione nominale - 250...250.01 V
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352562462
Codice prodotto
VIW00936.250.G
Cod. produttore
00936.250.G
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo luminoso:
Verde
Tensione nominale:
250...250.01 V
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Unità di segnalazione a LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, verde. Utilizzare in serie al carico (spia spenta a lampada comandata accesa) solo con lampade ad incandescenza o alogene; con altri tipi di lampade utilizzare in parallelo al carico (spia accesa a lampada comandata accesa) o collegata direttamente all'alimentazione (spia sempre accesa).


