pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00935.W UNITA SEGNAL. LED 12-24V 0,1W BIANCO - 00935.W

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24.01 V

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352401266

Codice prodotto

VIW00935.W

Cod. produttore

00935.W

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tensione nominale:

24...24.01 V

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Altro

Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, bianco