VIMAR SPA - VIW00935.A UNITA SEGNALAZIONE LED 12-24V 0,1W AMBRA - 00935.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore/tasto
Tipo lampada - LED
Colore del corpo luminoso - Ambra/ambra gialla
Tensione nominale - 24...24.01 V
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352401181
Codice prodotto
VIW00935.A
Cod. produttore
00935.A
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore/tasto
Tipo lampada:
LED
Colore del corpo luminoso:
Ambra/ambra gialla
Tensione nominale:
24...24.01 V
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Altro
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, ambra


