pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00608.CC PRESA SCRIVANIA 3UNIV.+3USB+S11+CBE NERO - 00608.CC

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00608.CC PRESA SCRIVANIA 3UNIV.+3USB+S11+CBE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore on/off - sì

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

  • Sovratensore - no

  • Numero di collegamenti USB - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8007352683204

Codice prodotto

VIW00608.CC

Cod. produttore

00608.CC

Produttore

VIW

Con interruttore on/off:

sì

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Sovratensore:

no

Numero di collegamenti USB:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma della scatola:

Rettangolare

Numero di prese Euro CEE7/16:

0

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese per apparecchi freddi:

0

Senza alogeni:

no

Numero delle prese tipo bipasso (Italia):

0

Con coperchio:

no

Sezione del filo:

1 mm²

Numero delle prese tipo P11 (Italia):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Numero di Prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

10 A

Numero di prese, altre:

0

Lunghezza del cavo di alimentazione:

1.5 m

Numero delle prese tipo NEMA:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Tipo superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Codice NEMA:

Senza

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

9005

Inserto centrale ruotato:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 10 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore automatico di protezione 2P 10 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, nero