VIMAR SPA - VIW00241 SPINA 2P+T 16A S31 90° NERO - 00241

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352066045
Codice prodotto
VIW00241
Cod. produttore
00241
Produttore
VIW
Tipologia:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Direzione di innesto:
Angolo retto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V


