pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00222.B PRESA 2P+T 16A P17 ASSIALE BIANCO - 00222.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00222.B PRESA 2P+T 16A P17 ASSIALE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di contatto di protezione - sì

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352024892

Codice prodotto

VIW00222.B

Cod. produttore

00222.B

Produttore

VIW

Tipologia:

Presa mobile con contatto di protezione (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di contatto di protezione:

sì

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17, uscita cavo assiale, bianco