pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW19375 RONZATORE 12V 50-60HZ GRIGIO - 19375

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • volume - 75 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Tipo di corrente - AC

  • Corrente assorbita - 0.67 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352414938

Codice prodotto

VIW19375

Cod. produttore

19375

Produttore

VIW

volume:

75 dB

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di corrente:

AC

Corrente assorbita:

0.67 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Materiale del corpo:

Plastica

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, grigio

Un prodotto VIMAR SPA

Scopri la serie VIMAR SPA