VIDEX ELECTRONICS - VDX4304X-0/M MOD. AUDIO 4000 VX2300, IK07 0 PULS. RF - 4304X-0/M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050880730414
Codice prodotto
VDX4304X-0/M
Cod. produttore
4304X-0/M
Produttore
VDX
Modulo audio a 0 pulsanti serie 4000 per sistema VX2300 con microfono ed altoparlante integrato 8Ω/2W e funzione audio full-duplex. Lettore di prossimità RFID integrato (125kHz EM4102) per l'utilizzo fino a 1.000 chiavi di cui fino a 60 programmabili direttamente dal modulo utilizzando la card master in dotazione. Interfaccia BUS-485. Connettore IDC per il collegamento tramite cavo flat (in dotazione) con altri moduli opzionali (massimo 8 moduli per un totale di 42 pulsanti). 4 LED di segnalazione visivadi stato impianto: occupato, chiamata in corso, inizio conversazione ed apertura porta. Segnalazioni acustiche per ipovedenti: inizio conversazione ed apertura porta. Tempo di apertura porta e conversazione configurabili. 1 relè di serie a contatti puliti C-NO-NC (max 24Vac/dc - 2A) con la possibilità di configurare la scarica capacitiva (max 12Vac/dc - 1A) per il pilotaggio diretto della serratura, un'uscita SSR (relè stato solido, max 60Vdc/40Vac - 0,1A) per l'attivazione del secondo cancello ed un ingresso per l'apertura porta diretta (PTE). Livelli del microfono e dell' altoparlante regolabili. Retroilluminazione del cartellino informativo con LED di colore blu. Microfono da alloggiare nel vano specifico dei telai porta moduli che consente una migliore resa fonica anche in ambienti rumorosi azzerando inoltre eventuali problemi di effetto larsen. Placca in acciaio inox satinato AISI 316 (marine grade) che conferisce durabilità in installazioni soggette ad agenti atmosferici e in prossimità di ambientimarini. Placca antivandalica IK07 e grado di protezione IP65. Temperatura di esercizio -20°/+60°C. Alimentazione da BUS. Configurazione semplificata del dispositivo attraverso dip-switch oppure kit di programmazione cod. 2209. Dimensioni 103x120x43mm. Ingombro 1 modulo.


