VEMER SPA - VEMVP968200 SP 302K SONDA X VE305K/306K - VP968200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - -50...150 °C
Tipologia - Spina
Lunghezza della sonda - 1 mm
Materiale - Altro
Lunghezza del cavo di collegamento - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8007951968207
Codice prodotto
VEMVP968200
Cod. produttore
VP968200
Produttore
VEM
Intervallo di misura:
-50...150 °C
Tipologia:
Spina
Lunghezza della sonda:
1 mm
Materiale:
Altro
Lunghezza del cavo di collegamento:
1.5 m
Sonda di temperatura di tipo K a termocoppia Cr-Al per tester VE 205 K e VE 128, con lunghezza del cavo di 120 cm.


