pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP884101 NAPA-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO 115V - VP884101

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVP884101 NAPA-D OROLOGIO MECC GIORNALIERO 115V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951133261

Codice prodotto

VEMVP884101

Cod. produttore

VP884101

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tensione di alimentazione:

104...126 V

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Divisione del disco di programma 1:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

5

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario elettromeccanico (115V) a cavalieri con programmazione giornaliera, con riserva di carica. L'installazione può avvenire a pannello, a parete oppure su barra DIN.