pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP878300 ELO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE - VP878300

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - no

  • Programma settimanale - sì

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951114260

Codice prodotto

VEMVP878300

Cod. produttore

VP878300

Produttore

VEM

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

120 min

Tensione di alimentazione:

195...253 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

150

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

0

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Divisione del disco di programma 1:

30 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA