VEMER SPA - VEMVP812200 MCR 230 RELE CONTR. 2 MOTORI - VP812200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 115...230 V
Corrente nominale - 8 A
Numero contatti di commutazione - 2
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
8007951812203
Codice prodotto
VEMVP812200
Cod. produttore
VP812200
Produttore
VEM
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
115...230 V
Corrente nominale:
8 A
Numero contatti di commutazione:
2
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
115...230 V
Larghezza:
72 mm
Altezza:
88 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
60 mm
Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA