VEMER SPA - VEMVP403000 SENSOR 360 RIVELATORE DI PRES. - VP403000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max. - 10 min
Max. potenza di interruzione - 1000 W
Angolo di rilevamento orizzontale - 360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
8007951053286
Codice prodotto
VEMVP403000
Cod. produttore
VP403000
Produttore
VEM
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Durata di funzionamento max.:
10 min
Max. potenza di interruzione:
1000 W
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
tecnologia di rilevamento movimento/presenza:
Passivo infrarossi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:
7 m
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Durata di funzionamento min.:
3 s
Altezza:
46 mm
Temperatura ambiente:
-20...40 °C
Diametro:
138.5 mm