VEMER SPA - VEMVP029300 VE 340A PINZA AMPEROMETRICA AN - VP029300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Grafico a barre analogico - sì
Selezione di campo - Manuale / automatico
Campo di misura di corrente, AC - 0...300 A
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951029304
Codice prodotto
VEMVP029300
Cod. produttore
VP029300
Produttore
VEM
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Grafico a barre analogico:
sì
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Campo di misura di corrente, AC:
0...300 A
Tipo di corrente:
AC
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della potenza:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Interfaccia:
no
Test di continuità:
no


