pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN790200 SET SICUR. MET. PARETE VALV.1/2 NA 230V - VN790200

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVN790200 SET SICUR. MET. PARETE VALV.1/2 NA 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951097686

Codice prodotto

VEMVN790200

Cod. produttore

VN790200

Produttore

VEM

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

0...250 V

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il gas naturale:

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

Gas esplosivo:

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

152 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stand-alone:

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

195...253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

195...253 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

0...250 V

Tensione di commutazione nominale:

250 A

Con indicatore di tensione:

Con batteria di backup:

no

volume:

85 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP42

Lunghezza:

91 mm

Altezza/profondità:

44 mm

Set composto da un rivelatore da parete per gas metano RGM e da un'elettrovalvola normalmente aperta con attacco da 1/2 pollice.