VEMER SPA - VEMVN320800 TMC 40/24 TRASF. 40VA CON. 230/12+12VAC - VN320800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria 1 - 12 V
Tensione secondaria 2 - 12 V
Tensione secondaria 3 - 24 V
Intensità di corrente secondaria 1 - 1.667 A
Confezione
1 PZ
EAN
8007951007128
Codice prodotto
VEMVN320800
Cod. produttore
VN320800
Produttore
VEM
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria 1:
12 V
Tensione secondaria 2:
12 V
Tensione secondaria 3:
24 V
Intensità di corrente secondaria 1:
1.667 A
Intensità di corrente secondaria 2:
1.667 A
Intensità di corrente secondaria 3:
1.667 A
Max. potenza d'uscita:
40 W
Corrente d'uscita max.:
1.667 A
Max. potenza dissipata:
6 W
Tipo di trasformatore:
Trasformatore di sicurezza
A parete:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Lunghezza:
55 mm
Larghezza:
54 mm
Altezza:
87 mm
Numero moduli DIN:
3
A prova di corto circuito:
no
Protezione termica:
no
Con interruttore on/off:
no