pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN319000 TMC 30/24 TRASF. 30VA CON.230/0-12-24VAC - VN319000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 1.25 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Corrente d'uscita max. - 1.25 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951007111

Codice prodotto

VEMVN319000

Cod. produttore

VN319000

Produttore

VEM

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

1.25 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Corrente d'uscita max.:

1.25 A

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per installazione in serie:

Intensità di corrente secondaria 2:

1.25 A

A parete:

no

Max. potenza d'uscita:

30 W

Tensione secondaria 3:

24 V

Montaggio a incasso:

no

Max. potenza dissipata:

5.5 W

Intensità di corrente secondaria 3:

1.25 A

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Lunghezza:

55 mm

Con interruttore on/off:

no

Altezza:

87 mm

Protezione termica:

no

A prova di corto circuito:

no

Trasformatore di sicurezza con installazione da barra DIN per uso continuo, destinato ad alimentare apparecchi a bassissima tensione. Isolamento a prova di guasto. Disponibili su richiesta anche con alimentazione 110 Vac.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA