pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN161600 ECO.X-D CRONOTERM. GIORN. - VN161600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVN161600 ECO.X-D CRONOTERM. GIORN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Collegamento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951090533

Codice prodotto

VEMVN161600

Cod. produttore

VN161600

Produttore

VEM

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

0...50 °C

Collegamento:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

8 A

Classe del termostato:

I

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

115 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

91 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

29 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato da parete con programmazione giornaliera e alimentazione a batterie. La facilità di utilizzo è assicurata da semplici comandi: la programmazione delle due temperature nell'arco della giornata avviene mediante due tasti mentre l'impostazione delle temperature stesse avviene tramite due pratiche manopole.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA