VEMER SPA - VEMVM651700 FR NTC-1P3A REGOLAT. REFRIG. 230 VAC - VM651700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 2
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Salvataggio errori possibile - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097112
Codice prodotto
VEMVM651700
Cod. produttore
VM651700
Produttore
VEM
Numero di circuiti di misura:
2
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Salvataggio errori possibile:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
195...253 V
Numero contatti di commutazione:
1
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Larghezza:
75 mm
Altezza:
33 mm
Reset esterno possibile:
no
Profondità:
81 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
195...253 V


