VEMER SPA - VEMVM632700 HT NTC-1P7A TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM632700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 24...230 V
Numero di circuiti di misura - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8007951096894
Codice prodotto
VEMVM632700
Cod. produttore
VM632700
Produttore
VEM
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...230 V
Numero di circuiti di misura:
2
Salvataggio errori possibile:
no
Reset esterno possibile:
no
Campo di misura della temperatura:
-99...999 °C
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
100 mm