pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM630100 HT NIPT-1DA TERMOREGOLATORE 24/230 VAC - VM630100

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di circuiti di misura - 1

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - sì

  • Salvataggio errori possibile - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951096863

Codice prodotto

VEMVM630100

Cod. produttore

VM630100

Produttore

VEM

Numero di circuiti di misura:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

sì

Salvataggio errori possibile:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...230 V

Numero contatti di commutazione:

1

Campo di misura della temperatura:

-99...999 °C

Larghezza:

70 mm

Altezza:

87 mm

Reset esterno possibile:

no

Profondità:

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...230 V

Termoregolatore digitale da barra DIN per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali forni, banchi frigo o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termoresistenze di tipo Ni100 e Pt100 e di un ingresso digitale con funzione configurabile. Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

Un prodotto VEMER SPA

Scopri la serie VEMER SPA