pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM332402 EVR-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24VAC - VM332402

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - no

  • Varmetro - no

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951093626

Codice prodotto

VEMVM332402

Cod. produttore

VM332402

Produttore

VEM

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

no

Varmetro:

no

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

21...26 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Campo di misura di frequenza:

50...60 Hz

Numero di uscite digitali:

1

Numero di ingressi di misura della tensione:

1

Numero di ingressi di misura della corrente:

1

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

21...26 V

Tipo di polo:

Monofase

Misurazione armonica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Larghezza:

72 mm

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Altezza:

72 mm

Display remoto:

no

Potenza apparente:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Fattore di potenza:

no

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

0

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

0

Tarato:

sì

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

no

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

no

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP51

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Strumento di misura da pannello utilizzabile come voltmetro o amperometro, progettato per la misura della tensione o della corrente in sistemi monofase. E' dotato di un relè di uscita che si attiva al superamento di una soglia impostabile da programmazione. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite il menù di programmazione. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.