pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM324100 EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC - VM324100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM324100 EVA-R AMPER. 10ACA 230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...9.99 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Valore finale nominale della scala - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072300

Codice prodotto

VEMVM324100

Cod. produttore

VM324100

Produttore

VEM

Intervallo di misura:

0...9.99 A

Collegamento del convertitore:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Valore finale nominale della scala:

10 A

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Sistema di misura:

Digitale

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

sì

Amperometro digitale da pannello per la misura della corrente alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.