pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM322500 EVS-R AMPER. X/60MVCC 115/230VAC - VM322500

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM322500 EVS-R AMPER. X/60MVCC 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento del convertitore - sì

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza dissipata - 1 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072287

Codice prodotto

VEMVM322500

Cod. produttore

VM322500

Produttore

VEM

Collegamento del convertitore:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Sistema di misura:

Digitale

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

sì

Amperometro digitale multiscala da pannello per la misura della corrente continua. E' possibile cambiare la portata dell'amperometro tramite i dip-switch presenti sul frontale. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.