VEMER SPA - VEMVM298700 EVV-R VOLT. 600VCC 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - 0...600 V
Tipo di tensione - AC
Modello - Montaggio a pannello
Sistema di misurazione - Digitale
Larghezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007951072256
Codice prodotto
VEMVM298700
Cod. produttore
VM298700
Produttore
VEM
Portata:
0...600 V
Tipo di tensione:
AC
Modello:
Montaggio a pannello
Sistema di misurazione:
Digitale
Larghezza:
72 mm
Collegato con trasformatore:
no
Altezza:
72 mm
Classe di precisione:
0.5
Potenza dissipata:
1 W
Calibrato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Scala illuminata:
sì


