pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC - VM297900

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM297900 EVV-R VOLT. 100VCC 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...99.9 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Sistema di misura - Digitale

  • Larghezza - 72 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951072249

Codice prodotto

VEMVM297900

Cod. produttore

VM297900

Produttore

VEM

Intervallo di misura:

0...99.9 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Sistema di misura:

Digitale

Larghezza:

72 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

72 mm

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

no

Illuminazione della scala:

sì

Voltmetro digitale da pannello per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.