VEMER SPA - VEMVM293802 EVM-R VOLT./AMP. 600V-X/5AAC 24V AC - VM293802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Varmetro - no
Tachimetro - no
Frequenzimetro - no
Contatore di impulsi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951088097
Codice prodotto
VEMVM293802
Cod. produttore
VM293802
Produttore
VEM
Amperometro:
sì
Varmetro:
no
Tachimetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contatore di impulsi:
no
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
no
Numero di ingressi di misura della tensione:
1
Numero di ingressi di misura della corrente:
1
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
98...253 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
98...253 V
Campo di misura di frequenza:
50...60 Hz
Display:
LED
Display remoto:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Collegamento Ethernet:
0
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
75 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40