pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM266400 EVA-4DIN AMPER. 1ACC 115/230VAC - VM266400

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM266400 EVA-4DIN AMPER. 1ACC 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 1 A

  • Intervallo di misura - 0...0.999 A

  • Collegamento del convertitore - no

  • Classe di precisione - 0.5

  • Potenza dissipata - 1 W

Confezione

  • 1 PZ

Valore finale nominale della scala:

1 A

Intervallo di misura:

0...0.999 A

Collegamento del convertitore:

no

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tarato:

Tipologia:

Guida DIN

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

70 mm

Altezza:

87 mm

Numero moduli DIN:

4

Sistema di misura:

Digitale

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

Amperometro da quadro Vemer modello EVA-4DIN AMPER. 1ACC 115 230VAC