VEMER SPA - VEMVM260700 EVM-2DIN VOLT/AMP. 600V-X/5AAC 230VA - VM260700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Voltmetro - sì
Wattmetro - no
Varmetro - no
Frequenzimetro - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951067542
Codice prodotto
VEMVM260700
Cod. produttore
VM260700
Produttore
VEM
Amperometro:
sì
Voltmetro:
sì
Wattmetro:
no
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
no
Contatore di impulsi:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
98...253 V
Tachimetro:
no
Display:
LCD
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Campo di misura di frequenza:
50...60 Hz
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi di misura della tensione:
1
Numero di ingressi di misura della corrente:
1
Tipologia:
Trasformatore di misura
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
98...253 V
Tipo di polo:
Monofase
Misurazione armonica:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Larghezza:
35 mm
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Altezza:
87 mm
Display remoto:
no
Potenza apparente:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Fattore di potenza:
no
Numero di uscite analogiche:
0
Angolo di fase (cos phi):
no
Numero di ingressi digitali:
0
Memoria dei valori misurati:
no
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Collegamento Ethernet:
0
Tarato:
sì
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Uscita d'impulso:
Senza
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Adatto per connettore RJ:
no
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Con interfaccia di comunicazione KNX:
no
Con interfaccia di comunicazione M-Bus:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no

Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA


