pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM246600 EVV-2DIN VOLT. 10VCC 115/230VAC - VM246600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM246600 EVV-2DIN VOLT. 10VCC 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...9.99 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Sistema di misura - Digitale

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951071976

Codice prodotto

VEMVM246600

Cod. produttore

VM246600

Produttore

VEM

Intervallo di misura:

0...9.99 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Sistema di misura:

Digitale

Larghezza:

35 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

87 mm

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Tarato:

sì

Adatto per installazione in serie:

sì

Numero moduli DIN:

2

Illuminazione della scala:

sì

Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione continua. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.