pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVM244100 EVV-2DIN VOLT. 100VCA 115/230VAC - VM244100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVM244100 EVV-2DIN VOLT. 100VCA 115/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...99.9 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Guida DIN

  • Sistema di misura - Digitale

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951071952

Codice prodotto

VEMVM244100

Cod. produttore

VM244100

Produttore

VEM

Intervallo di misura:

0...99.9 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Guida DIN

Sistema di misura:

Digitale

Larghezza:

35 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

87 mm

Classe di precisione:

0.5

Potenza dissipata:

1 W

Tarato:

Adatto per installazione in serie:

Numero moduli DIN:

2

Illuminazione della scala:

Voltmetro digitale da barra DIN per la misura della tensione alternata in sistemi monofase. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.