VEMER SPA - VEMVJ73940000 FT 20-22 COLLARE FISSATUBO - VJ73940000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 20...26 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Chiuso - no
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8007951739401
Codice prodotto
VEMVJ73940000
Cod. produttore
VJ73940000
Produttore
VEM
Adatto per diametro tubo:
20...26 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Chiuso:
no
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Numero max. di tubi:
1
Adatto per tubi protettivi:
no
Allineabile:
no
Con inserto:
no
Con guarnizione a parete:
no


