VEMER SPA - VEMVJ73860000 FT 16-18 COLLARE FISSATUBO - VJ73860000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 16...20 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Chiuso - no
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8007951738602
Codice prodotto
VEMVJ73860000
Cod. produttore
VJ73860000
Produttore
VEM
Adatto per diametro tubo:
16...20 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Chiuso:
no
Qualità del materiale:
Altro
Colore:
Zinco
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Numero max. di tubi:
1
Adatto per tubi protettivi:
no
Allineabile:
no
Con inserto:
no
Con guarnizione a parete:
no


