VEMER SPA - VEMVJ71390000 MT 32 MORS.MESSA TERRA - VJ71390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di serraggio/bloccaggio - 32...32 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
50 PZ
EAN
8007951713906
Codice prodotto
VEMVJ71390000
Cod. produttore
VJ71390000
Produttore
VEM
Zona di serraggio/bloccaggio:
32...32 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Collare per il fissaggio e la messa a terra di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA


