VEMER SPA - VEMVJ71050000 MT 16 MORS.MESSA TERRA - VJ71050000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di serraggio/bloccaggio - 16...16 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
125 PZ
EAN
8007951715108
Codice prodotto
VEMVJ71050000
Cod. produttore
VJ71050000
Produttore
VEM
Zona di serraggio/bloccaggio:
16...16 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Collare per il fissaggio e la messa a terra di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.

Un prodotto VEMER SPA
Scopri la serie VEMER SPA


