pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ63130000 TWIN PLUG W OROLOGIO A SPINA S - VJ63130000

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della presa - Tipo italiano P17

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

  • Tempo di commutazione più breve - 105 min

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Connettore intermedio con presa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951631309

Codice prodotto

VEMVJ63130000

Cod. produttore

VJ63130000

Produttore

VEM

Esecuzione della presa:

Tipo italiano P17

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Tempo di commutazione più breve:

105 min

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Connettore intermedio con presa

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

0

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Interruttore orario elettromeccanico a spina con quadrante a cavalieri e programmazione settimanale. La presa bipasso consente il collegamento di carichi da 10A o 16A.