VEMER SPA - VEMVJ36741422 H01A10 SHUNT 5A 60MV - VJ36741422

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente primaria - 5 A
Tensione secondaria - 60 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8007951674146
Codice prodotto
VEMVJ36741422
Cod. produttore
VJ36741422
Produttore
VEM
Corrente primaria:
5 A
Tensione secondaria:
60 mV
Shunt per strumenti in corrente continua. Caduta di tensione nominale: 60 mV. Precisione +- 0.5 %, Temperatura di funzionamento -20+60 °C. Riferimenti normativi : La conformità alle direttive comunitarie: 2006/95/CE (bassa tensione) e 2004/108/CE (Compatibilità elettromagnetica) è dichiarata in riferimento alle norme seguenti: Sicurezza CEI EN 61010-1. Compatibilità: EM. CEI EN 61000-6-2 / CEI EN 61000-6-4.