pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ36741322 H01A08 SHUNT 4A 60MV - VJ36741322

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ36741322 H01A08 SHUNT 4A 60MV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 4 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951674139

Codice prodotto

VEMVJ36741322

Cod. produttore

VJ36741322

Produttore

VEM

Corrente primaria:

4 A

Tensione secondaria:

60 mV

Shunt Vemer modello H01A08 SHUNT 4A 60MV