pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE796000 OIKOS WIFI CRONOT. INC. 2 MOD. BIANCO - VE796000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE796000 OIKOS WIFI CRONOT. INC. 2 MOD. BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Tipo di regolazione modulabile - no

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 0...50 °C

  • Caratteristiche di comando - P

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951133643

Codice prodotto

VEMVE796000

Cod. produttore

VE796000

Produttore

VEM

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

no

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

0...50 °C

Caratteristiche di comando:

P

Collegamento:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Protocollo di comunicazione:

Altro

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

40 mm

Visualizzazione umidità relativa dell'aria:

no

Ottimizzazione:

no

Numero programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

40 mm

Modello orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

sì

Antideflagrante:

no

Profondità:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Cronotermostato Wi-Fi da incasso di dimensioni compatte adatto al controllo di impianti di riscaldamento e condizionamento con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La gestione del dispositivo avviene esclusivamente utilizzando l'app, disponibile gratuitamente per sistemi iOS e Android. La configurazione avviene in modo semplice utilizzando la connessione bluetooth del telefono. La programmazione, l'accensione dell'impianto, la variazione delle impostazioni di funzionamento e la creazione di nuovi programmi sono tutte operazioni che possono essere fatte facilmente e da qualunque luogo ci si trovi grazie al modulo Wi-Fi integrato che connette il dispositivo ad internet attraverso il router di casa. Oikos Wi-Fi viene fornito con gliadattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili.