pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE794000 SOLAR-1 CONTR.CARICO SOLARE 60A 1CH - VE794000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE794000 SOLAR-1 CONTR.CARICO SOLARE 60A 1CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 0...65 A

  • Corrente di intervento - 4.3...65 A

  • Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A

  • Max. corrente permanente - 65 A

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951133292

Codice prodotto

VEMVE794000

Cod. produttore

VE794000

Produttore

VEM

Corrente nominale:

0...65 A

Corrente di intervento:

4.3...65 A

Corrente nominale (contatti di comando):

16 A

Max. corrente permanente:

65 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Max. tensione di commutazione (contatti di comando):

250 V

Max. potenza di interruzione (contatti di comando):

4000 VA

Numero moduli DIN:

1

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Relè di controllo da barra DIN per la gestione dell'energia autoprodotta dal proprio impianto fotovoltaico al fine di massimizzare l'autoconsumo della stessa. Lo strumento misura la quantità di potenza immessa in rete e, nel caso questa sia superiore alla soglia impostata, provvede ad attivare il carico ad esso collegato. Facile interfaccia grafica per la configurazione e impostazione dei valori di soglia impostata, isteresi e tempi di inserimento e rilascio del carico. La misura del surplus di corrente prodotta dall'impianto fotovoltaico avviene per mezzo di un toroide esterno per valori fino a 60A.