VEMER SPA - VEMVE793900 SOLAR-1 MICRO CONTR.CARICO SOLARE 60A 1C - VE793900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0...65 A
Corrente di intervento - 4.3...65 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A
Max. corrente permanente - 65 A
Tipo di montaggio - Guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
8007951133285
Codice prodotto
VEMVE793900
Cod. produttore
VE793900
Produttore
VEM
Corrente nominale:
0...65 A
Corrente di intervento:
4.3...65 A
Corrente nominale (contatti di comando):
16 A
Max. corrente permanente:
65 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Max. tensione di commutazione (contatti di comando):
250 V
Max. potenza di interruzione (contatti di comando):
4000 VA
Numero moduli DIN:
1
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40