VEMER SPA - VEMVE791102 SENS IR DUO BIANCO RIL.MOV. 2 MOD. L.NOW - VE791102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata di funzionamento max. - 15 min
Commutatore del modo di funzionamento - no
Angolo di rilevamento orizzontale - 110...110 °
Max. portata trasmissione frontale - 7 m
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
8007951133162
Codice prodotto
VEMVE791102
Cod. produttore
VE791102
Produttore
VEM
Durata di funzionamento max.:
15 min
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
110...110 °
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Tipo di montaggio:
Incassato
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio:
1.5 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Regolazione di luce costante:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Max. portata trasmissione laterale:
7 m
Comando HLK:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione dimmer con inserto:
no
Colore:
Bianco
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Durata di funzionamento min.:
30 s
Compatibile con Google Assistant:
no
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no