VEMER SPA - VEMVE791001 SENS IR DUO GRIGIO RIL. KIT INC. 50X50 - VE791001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Collegabile in rete - no
Adatto per trasmissione senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951133186
Codice prodotto
VEMVE791001
Cod. produttore
VE791001
Produttore
VEM
Tipo di montaggio:
Incassato
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Collegabile in rete:
no
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Altezza di montaggio:
1.5 m
Max. portata trasmissione laterale:
7 m
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Sensibilità di intervento regolabile:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione teach per luminosità di intervento:
no
Funzione dimmer con inserto:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
no
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Durata di funzionamento min.:
30 s
Durata di funzionamento max.:
15 min
Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:
no
Angolo di rilevamento orizzontale:
110...110 °
Colore:
Grigio
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


