pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVE790300 SET KEO-B RF + RX.16A - VE790300

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVE790300 SET KEO-B RF + RX.16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Valore differenziale - 0.3...0.3 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951132608

Codice prodotto

VEMVE790300

Cod. produttore

VE790300

Produttore

VEM

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

16 A

Valore differenziale:

0.3...0.3 K

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Collegamento:

Senza fili

Con ricevitore:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

5...35 °C

Con display:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

no

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Comando:

Girevole

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero moduli da frutto:

3

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

50 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità:

53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Supporto disponibile IFTTT:

no

Set composto da un termostato Keo-B RF e da un attuatore remoto RX.16A. L'attivazione del carico (condizionatore, caldaia,...) avviene tramite l'attuatore remoto, il quale viene comandato a distanza dal termostato attraverso un segnale a radiofrequenza. In questo modo è possibile collocare il termostato in un punto qualsiasi della casa, senza ricorrere ad alcun cablaggio. L'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante una pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento.